オイルヒーター 3段階切替式 タイマー付き 温度調節機能付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51945487 品番YAB-H1000TIM(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

放出する熱効率をあげ、部屋の隅々まて温まる構造(millヒートブーストテクノロジー)。おやすみタイマー搭載。
オーバーヒート制御機能搭載。転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心。北欧ノルウェーのモダンデザイン。

消費電力(W)1000 用途パネルヒーター、オイルラジエーターヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(kg)8.3 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×280×660 機能3段階切替(400/600/1000W) 保証期間お買い上げ日より1年 タイマー入切タイマー:1〜24時間設定可能(1時間毎)※入切同時設定不可 温度設定5〜35度 暖房の目安木造4畳まで/コンクリート6畳まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする