スリーハイ
スリーハイの ゴム素材
スリーハイの シリコンゴム
スリーハイの シリコン スポンジゴム
シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
2
注文コード
51946083
品番
SSP2-500-500
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・アズワン品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。
自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。
用途
保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類
材質
シリコン
長さ(mm)
500
厚さ(mm)
2
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
(※高温による加熱処理を行うことで、煙が出ることはなくなりますが、100%シロキサンガスがなくなることを保証するものではございません。)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ゴム素材の特長