難燃シリコンスポンジシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番64-3427-93 注文コード51946406 品番SSG-3-1000-1000
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。SSGタイプは、耐熱200℃の性能を有したUL適合品です。(認証品ではありません。)

用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類 アズワン品番64-3427-93 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※研磨、切削等の加工時に粉じんや高温になりガスが発生し、眼、鼻、呼吸器、皮膚等を刺激する恐れがあります。また、有毒ガスが発生する可能性がありますので、適切な防護服等を着用して下さい。
※人体へ特別影響を及ぼす情報はありませんが、必要に応じて触れた箇所は石鹸を使って洗って下さい。
※直射日光、水漏れ、高温、屋外保管を避け、冷暗所に保管して下さい。また、折り曲げたり、変形させたりしないで下さい。
※法律により認可された廃棄物焼却炉等の安全な施設で産業廃棄物として処理して下さい。
※本製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。
※シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
(※高温による加熱処理を行うことで、煙が出ることはなくなりますが、100%シロキサンガスがなくなることを保証するものではございません。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
543:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする