ハヤシ[靴下]
ハヤシ[靴下]の 軍手
ハヤシ[靴下]の 純綿軍手
純綿軍手カフス リングスター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
51946476
品番
330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
肌触りが良く熱作業に強い日本製綿100%軍手です。
汗を吸いやすい天然繊維でプロの作業や園芸、アウトドア、バーベキューなど幅広くお使いいただけます。 脱ぎやすいカフス付です
ゲージ数
7
サイズ
フリー
質量(g/ダース)
750
材質
綿100%
入数(双)
12
全長(cm)
約28
糸本数(本)
5
中指長(cm)
約9
手のひらまわり(cm)
約24
RoHS指令(10物質対応)
対応