340 女性用純綿軍手ゴム リングスター ハヤシ[靴下] 51946485

340 女性用純綿軍手ゴム リングスター ハヤシ[靴下] 51946485
340 女性用純綿軍手ゴム リングスター ハヤシ[靴下] 51946485

女性用純綿軍手ゴム リングスター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ダース(12双)注文コード51946485品番340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

肌触りの良く熱作業に強い日本製綿100%軍手です。 女性や男性でも手の小さい方にはぴったりです。
汗を吸いやすい天然繊維でプロの作業や園芸、アウトドア、バーベキューなど幅広くお使いいただけます。

ゲージ数8サイズフリー質量(g/ダース)680材質綿100%入数(双)12全長(cm)約20糸本数(本)5中指長(cm)約7手のひらまわり(cm)約22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51946485
2021-10-13
用途: 機械加工
製造業

私は、男性ですが人より指が短く男性用では指先が余ってしまい細かい作業に不便なのであえて女性用を使っていますが、非常に使い勝手が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする