女性用純綿薄地手袋 スターパイロット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード51946503 品番265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

肌触りの良い日本製綿100%軍手で軽作業にピッタリな薄手手袋です。女性や男性でも手の小さい方にはぴったりです。
汗を吸いやすい天然繊維でプロの作業や園芸、アウトドア、バーベキューなど幅広くお使いいただけます。

ゲージ数10 サイズフリー 質量(g/ダース)430 材質綿100% 入数(双)12 全長(cm)約21 糸本数(本)4 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)約22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする