ハヤシ[靴下]
ハヤシ[靴下]の 軍手
ハヤシ[靴下]の 純綿軍手
厚地純綿軍手900g リングスター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
51946519
品番
327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
厚地の生地で高温の作業などでも使用可能な肌触りの良い日本製綿100%軍手です。
汗を吸いやすい天然繊維でプロの作業や園芸、アウトドア、バーベキューなど幅広くお使いいただけます。
ゲージ数
7
サイズ
フリー
質量(g/ダース)
900
材質
綿100%
入数(双)
12
全長(cm)
約23
糸本数(本)
6
中指長(cm)
約9
手のひらまわり(cm)
約24
RoHS指令(10物質対応)
対応