AZNPS-65-150-R ネオポストコーン(アンカーボルト仕様) 吾妻商会(AZUMA) 51946695

AZNPS-65-150-R ネオポストコーン(アンカーボルト仕様) 吾妻商会(AZUMA) 51946695
AZNPS-65-150-R ネオポストコーン(アンカーボルト仕様) 吾妻商会(AZUMA) 51946695
AZNPS-65-150-R ネオポストコーン(アンカーボルト仕様) 吾妻商会(AZUMA) 51946695
AZNPS-65-150-R ネオポストコーン(アンカーボルト仕様) 吾妻商会(AZUMA) 51946695

ネオポストコーン(アンカーボルト仕様)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様【反射シート】3枚注文コード51946695品番AZNPS-65-150-R
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ポリウレタン製で車の接触等にも強い簡易型車止め・車線分離標です。
付属品のアスファルトネジアンカーを使用し設置します。国産品

用途
車止め・車線分離
付属品アスファルト用ネジアンカー(10×70)4本仕様【反射シート】3枚台座寸法(mm)角150ポール径×長さ(Φ×mm)80×650
注意
ネジアンカーは、50mm以上打ち込んで下さい。
アスファルト舗装の条件によって強度は変わりますので、現場の状況を確認し施工して下さい。
穿孔の際は、振動ドリルの使用をお勧めします。
また締付け時は、ハンマードリルを使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする