久冨勝
久冨勝の 背抜き手袋
久冨勝の 天然ゴム 背抜き手袋
タフマックス3双組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
51946738
品番
HK743
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
手の平に天然ゴムのコーティング加工をして手の甲は背抜き加工をし通気性に優れ、柔らかくて丈夫な手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
約24
中指長(cm)
約9
手のひらまわり(cm)
約21
色
グリーン
入数(双)
3
用途
運送業・建設業・DIYなど
材質
手袋/ポリエステル・綿・その他、掌部/天然ゴム
機能
通気性
材質(すべり止め)
天然ゴム