久冨勝
久冨勝の 背抜き手袋
久冨勝の 天然ゴム 背抜き手袋
レッドマスター3双組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
51946747
品番
HK713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ポリエステル素材の手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。薄手でフィット感があり、細やかな作業に適しています。
サイズ
S
全長(cm)
約21
中指長(cm)
約7
手のひらまわり(cm)
約17
色
レッド
入数(双)
3
用途
梱包・運搬・土木・建築・農作業など
材質
手袋/ポリエステル、掌部/天然ゴム
機能
グリップ力・通気性
材質(すべり止め)
天然ゴム