久冨勝
久冨勝の 耐油手袋
久冨勝の 塩化ビニール 耐油手袋
久冨勝の 厚手タイプ 塩化ビニール
耐油マスター3双組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
51946774
品番
HK733
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐油性に優れています。油作業・工業・機械などのハードな作業にも適しています。
サイズ
M
全長(cm)
約26
中指長(cm)
約7
手のひらまわり(cm)
約21
色
ブルー
入数(双)
3
用途
機械・工業・水産業など