漁業用強力ナイロン軍手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード51946808 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

3本編みで仕上げた強力な漁業用軍手です。

サイズフリー 全長(cm)約24 中指長(cm)約8 手の平幅(cm)約9 レッド 入数(双)12 用途漁業 混率(%)ナイロン50、ポリエステル40、その他10 機能強力 糸本数(本)3本編み 質量(g/ダース)900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-24
用途:
漁業で使用

海中での網を張ったりする作業にしようしました。今まで値段も同等の別の業者の使用してました。前のは同じ作業でも1週間は穴も空かず使えましたが、こちらは1日で穴が空き耐久性は全然ないですね。試しに買いましたが次はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする