曜日別特売
CDL1B50-450F ロックアップシリンダ CDL1B50 SMC 51950385

ロックアップシリンダ CDL1B50

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード51950385品番CDL1B50-450F
参考基準価格(税別)¥47,080販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)450クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする