曜日別特売
CDL1D140-200B-M9BWL ロックアップシリンダ CDL1D140 SMC 51952171

ロックアップシリンダ CDL1D140

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ロックアップの方向(B) 後退方向ロック注文コード51952171品番CDL1D140-200B-M9BWL
参考基準価格(税別)¥175,230販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする