ZBG-301KX ゼンビキリール【屋内用・接地付】 ハタヤリミテッド 51952365 ZBG-301KX ゼンビキリール【屋内用・接地付】 ハタヤリミテッド 51952365 ZBG-301KX ゼンビキリール【屋内用・接地付】 ハタヤリミテッド 51952365 ZBG-301KX ゼンビキリール【屋内用・接地付】 ハタヤリミテッド 51952365 ZBG-301KX ゼンビキリール【屋内用・接地付】 ハタヤリミテッド 51952365

ゼンビキリール【屋内用・接地付】

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51952365 品番 ZBG-301KX
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

電線を全部引き出すとコンセントが使える!
究極の電線溶解防止機能付リール。
電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付コードリール。
電線の全長引出し使用の徹底が図れます。
シンプル構造なので故障が少ないです。
電線が熱を持たないので、電線の焼損や建物内での火災の危険を防ぎます。
合計15Aまで使用可能。
ZBG-301KX型は建設業労働災害防止協会推薦品です。

コンセント形状接地2P 15A 100V 使用場所屋内 電線仕様-種別VCTソフトムケーブル 用途屋内作業時に、工場や建築現場に 仕様015701 質量(kg)8 コンセント個数4 定格電流(A)100 漏電遮断器仕様過負荷保護兼用型 電線長さ(m)30 パイロットランプ 電線仕様-太さ(mm2)2 アズワン品番64-4653-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする