MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 置き時計
MAG目覚まし時計 ミグレイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51952916
品番
T-747 WH-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アニマルモチーフのかわいい目覚まし時計
全体的にトーンを落とした、大人かわいいデザインでさまざまな年代の方にお使いいただけます。
機能
連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト
色
ホワイト
表示方式
アナログ
寸法(mm)
128×110×59
付属品
取扱説明書、保証書
材質
プラスチック
質量(g)
180
電池
単3形マンガン乾電池1本
アズワン品番
65-0559-33
商品説明動画
全18曲の楽しいメロディ時計「W-726 MAG電波報時掛時計ルネッタ」
参考になった