MAG掛時計 梓(アズサ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51953004 品番 W-742 BR-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

インテリアになじむウッド調掛時計
装飾を最小限に抑えた、見やすくシンプルなデザイン
スムーズに動く連続秒針で寝室にもおすすめ

機能連続秒針 ブラウン 表示方式アナログ 寸法(mm)250×250×40 付属品取扱説明書、保証書、掛け具 材質プラスチック、ガラス 質量(g)400 電池単3形アルカリ乾電池1本 アズワン品番65-0559-88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51953013
2023-12-06
用途:
部屋の壁かけ時計
その他業種

木目調の柔らかなデザインで、部屋にもよく馴染んでいます。

対象商品:
51953004
2022-04-29
用途:
場内作業時の時間確認
アーステック株式会社 様 (建設業・工事業)

大きくなくちょうど良いサイズ。
そして時間が見やすい。
値段が安い分 触ってみると作りは安っぽいが普段触ることは無く、見るだけなので、見た目は十分なので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする