キーボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51953695 品番 No.240KB
参考基準価格(税別)¥174,500 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

鍵の管理に便利なキャビネットタイプのキーボックスです。

収納数240個掛用(追加不可) 仕様カギ付・キーハンガー付 質量(kg)18 タイプキャビネット 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×275×518 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×450×518 アズワン品番64-8250-98 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×450×518 引出し3列・6面
注意
※キーボックスのカギは同一番号ではありませんのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,800 / 税込 ¥11,880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする