SLG-B サポートリフター兼用ベース BeHAUS 51953835 SLG-B サポートリフター兼用ベース BeHAUS 51953835

サポートリフター兼用ベース

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2枚) 注文コード51953835 品番SLG-B
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サポートリフターSLG-115、SLG-290用の替ベースです

用途サポートリフター用の替ベースとして 適合SLG-115、SLG-290用 材質PVC/PP 質量(g)70 入数(個)2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×20×80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51953835
2020-11-09
用途:
自動車鈑金の補修部品として。
自動車・二輪車・自転車関連業

バックドアを交換する時に使用しているサポートリフターのベースに部品を色々取り付けて作業をしますので補修部品があるのは、助かります。

対象商品:
51953835
2020-10-25
用途:
モノタロウのにも

取り扱い終了のモノタロウのリフトサポーター(2011購入)のベースが割れたので オス部分の径を測ってみたら同じだった なんなくハマったのでもう一個のも割れたら買います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする