ハンドソープ 新・洗手観音

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1L) 注文コード 51955506 品番 TSK-10C-A
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

手のシワまで入り込んで頑固な油汚れもすっきり落とします。
果実「羅漢果」の殻で作った天然スクラブ剤を使用し環境に優しいハンドソープです。
海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズは使用しておりません。
酵母が生みだす天然洗浄成分「ソホロ」を配合
優れた洗浄力と素早いすすぎで、手洗い時間を短縮できます。

商品タイプ詰替 液性弱アルカリ性 香りフローラルウッディ 成分水、カリウム石けん用素地、天然スクラブ剤、他 用途自動車工場・印刷工場、その他製造業での手に付いた油汚れの洗浄。 幅(mm)157 薄茶色乳濁状液体 容量(mL)1000 高さ(mm)274 奥行(mm)85 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51955506
2022-10-03
用途:
ひどい汚れの手洗い用
製造業

この洗剤事態は臭いがあって気になるくらいなのですが、他の石鹸等では落ちない汚れも落とすことが出来ます。手に残る臭いをもっと香りのいいものに改善していただけたら最高にいいかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
51955506
2022-01-30
用途:
作業の手洗い
サービス業

なめらかでとても手に良い感じがします
ポンプの出口にハンドソープが固まって、除去するのが面倒です

2021-11-15
用途:
自動車メンテ
植村農園 様 (農・林・水産業)

モノタロウハンドソープの代用品で購入。詰め替えたらボトルから出なくなりました。どうすればプッシュして出るようになりますか?モノタロウハンドソープ用ボトル使用しています。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
弊社のハンドソープの容器をご使用されていらっしゃるとのことですので、
よろしければ弊社のハンドソープの詰め替えご案内させていただきます。
@ハンドクリーナー工業用オレンジエキス保湿成分配合スクラブ入り詰替え用袋1.2kg
 注文コード:68921283
Aハンドクリーナー工業用アロエエキス保湿成分配合スクラブ入り詰替え用袋1.2kg
 注文コード:68921317
そのほか詰替え缶でのご用意もございますので、一度ご検討いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
51955515
2021-06-14
用途:
作業後の手洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

画像から想像するより、もっと粘度が低くて「ゴマドレッシング」のような感じです。ツブツブ感も画像より少ない。

【以前のタイプに比べて】
環境の為にマイクロ・プラスチックのスクラブをやめて天然成分にしたせいか汚れ落ちはイマイチ。(指紋の間に入った油汚れは落ちにくい)
色は白系から薄茶色系に。
粘性も少し弱まった感じで、強めにポンプを押すと手から飛び散る時がある。(そっと押しましょう)
香りは好感が持てる。
使う前にボトルを良く振ってから、使ってみたりしたがあまり使用感に変化無し。

次もまた同じ物を買うかと言われたら、、多分他の製品を探すでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
51955524
2020-08-26
用途:
ポンプのものと中身が違う
有限会社 共栄精密 様 (製造業)

ポンプは白色でしたが、バックインボックスは、茶色のツブツブしたドロドロ液で、ポンプに詰め替えたら出なくなりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする