花王
花王の 洗剤
花王の キッチン・厨房用洗剤
花王の 食器用洗剤
キュキュットクリア除菌
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(300mL×12本)
注文コード
51955594
品番
367136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,096
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
成分
界面活性剤(32%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤
トラスコ品番
199-2606
タイプ
ポンプ
シリーズ
キュキュット
液性
弱酸性
香り
グレープフルーツ
使用場所
キッチン
アズワン品番
65-0450-89
商品タイプ
本体