自動点灯サイクルライトU

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51956014 品番AHA-4307
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

暗いところで振動をキャッチすると、自動で点灯・消灯します。ダイナモ部にも取付可能なホルダーも付属。

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用電池単4形乾電池3個(別売) 明るさ(Lm)43 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂 寸法(mm)40×95×27 質量(g)44 光源白色LED1個 電池寿命(連続時間)連続点灯/約30、連続点滅/約60 アズワン品番64-4012-88 取付径(Φmm)(ハンドル)22.2〜23.8 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする