スマイルキッズ
立てて置ける毛だまクリーナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
51956048
品番
AKM-3204PK
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
乾電池式の毛玉取り器。
付属品
お掃除ブラシ
材質
本体・お掃除ブラシ/ABS樹脂、毛玉ストックケース・網刃カバー/AS樹脂、刃/ステンレス
質量(g)
160
コード
なし
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
サイズ(mm)
55×150×80
アズワン品番
64-4012-95