スマイルキッズ
スマイルキッズの 生活家電
スマイルキッズの 毛玉取り器
首ふり毛だまクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51956057
品番
AKM-3205BL
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
乾電池式の毛玉取り器。3段階の高さ調整付カバー・安全装置付。
材質
本体・お掃除ブラシ/ABS樹脂、毛玉ストックケース・網刃カバー/AS樹脂、刃/ステンレス
サイズ(mm)
63×160×95
質量(g)
154
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
付属品
お掃除ブラシ
コード
なし
アズワン品番
64-4012-96