スマイルキッズ
スマイルキッズの 防犯カメラ
スマイルキッズの 防犯カメラ本体
スマイルキッズの 防犯用ダミーカメラ
ソーラー充電式防犯ダミーカメラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51956084
品番
ADC-301
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
屋外対応。太陽光で充電する電池交換不要のダミーカメラ。
防水性
IPX3
付属品
ネジ3本、プラスチックアンカー3本
材質
本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂
質量(g)
190
光源
赤色LED1個
使用電池
単4形ニッケル水素充電池1.2V900mAh×2個
電池寿命
約1年
サイズ(mm)
65×120×195
アズワン品番
64-4012-83