スマイルキッズ
スマイルキッズの 日用雑貨
スマイルキッズの 仏具
安心の絵ろうそくミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51956118
品番
ARO-5210GD
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
蓮の絵が入った電池式のろうそく。インテリアを華やかに。
材質
炎/PE樹脂、ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂、シール/PET樹脂
サイズ(mm)
Φ43×100
質量(g)
17
使用電池
単5形乾電池2個(テスト用付属)
電池寿命
連続点灯/約60時間(1日15分で約7ヶ月)
光源
黄色LED1個
色
ゴールド
アズワン品番
64-4013-03