AGI-104DB 安心の絵ろうそく・お線香セット スマイルキッズ 51956136 AGI-104DB 安心の絵ろうそく・お線香セット スマイルキッズ 51956136 AGI-104DB 安心の絵ろうそく・お線香セット スマイルキッズ 51956136 AGI-104DB 安心の絵ろうそく・お線香セット スマイルキッズ 51956136 AGI-104DB 安心の絵ろうそく・お線香セット スマイルキッズ 51956136

安心の絵ろうそく・お線香セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード51956136 品番AGI-104DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

蓮の絵が入った電池式のろうそく2個とお線香1個のセット。インテリアを華やかに。

材質炎/PE樹脂、ろうそく/PP樹脂、線香・燭台・電池蓋/ABS樹脂、シール/PET樹脂 ブラウン 質量(g)ろうそく/17、線香/25 光源ろうそく/黄色LED1個、線香/赤色LED2個 使用電池単5形乾電池6個(テスト用付属) 電池寿命ろうそく/連続点灯 約60時間(1日15分で約7ヶ月)、線香/連続点灯 約100時間 サイズ(mm)ろうそく/Φ43×100、線香/Φ55×110 アズワン品番64-4012-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする