スマイルキッズ
スマイルキッズの 日用雑貨
スマイルキッズの 仏具
安心の絵ろうそく・お線香セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
51956145
品番
AGI-104GD
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
蓮の絵が入った電池式のろうそく2個とお線香1個のセット。インテリアを華やかに。
材質
炎/PE樹脂、ろうそく/PP樹脂、線香・燭台・電池蓋/ABS樹脂、シール/PET樹脂
色
ゴールド
質量(g)
ろうそく/17、線香/25
光源
ろうそく/黄色LED1個、線香/赤色LED2個
使用電池
単5形乾電池6個(テスト用付属)
電池寿命
ろうそく/連続点灯 約60時間(1日15分で約7ヶ月)、線香/連続点灯 約100時間
サイズ(mm)
ろうそく/Φ43×100、線香/Φ55×110
アズワン品番
64-4012-87