スマイルキッズ
スマイルキッズの 日用雑貨
スマイルキッズの 仏具
自動消灯付安心のお線香(中)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51956154
品番
ASE-4211DB
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
オートにすると約7分後に自動消灯。常時点灯・途中で消すことも可。で消し忘れ防止に。
材質
ABS樹脂
色
ブラウン
質量(g)
66
光源
赤色LED2個
使用電池
単4形乾電池2個(テスト用付属)
電池寿命
連続点灯/約42時間(1日15分で約5.5ヶ月)、自動消灯/1日3回使用で約4ヶ月
サイズ(mm)
Φ81×145
アズワン品番
64-4013-06