ASE-4211GD 自動消灯付安心のお線香(中) スマイルキッズ 51956163 ASE-4211GD 自動消灯付安心のお線香(中) スマイルキッズ 51956163 ASE-4211GD 自動消灯付安心のお線香(中) スマイルキッズ 51956163

自動消灯付安心のお線香(中)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51956163 品番 ASE-4211GD
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オートにすると約7分後に自動消灯。常時点灯・途中で消すことも可。で消し忘れ防止に。

材質ABS樹脂 ゴールド 質量(g)66 光源赤色LED2個 使用電池単4形乾電池2個(テスト用付属) 電池寿命連続点灯/約42時間(1日15分で約5.5ヶ月)、自動消灯/1日3回使用で約4ヶ月 サイズ(mm)Φ81×145 アズワン品番64-4013-07

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51956154
2021-05-03
用途:
毎朝の仏壇で
その他業種

軽いことと
操作が簡単なことで、さらに安価なのが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする