ふたがトングになる保存容器

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51956188 品番 ATN-01SP
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

取り箸とトング不要。洗い物を減らせます。

材質本体・トング/PP樹脂、ふた/シリコーンゴム その他電子レンジ・冷凍庫・食洗機対応 サーモンピンク 質量(g)64 耐熱温度(℃)120 サイズ(mm)87×87×70mm アズワン品番64-4013-12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51956179
2022-02-04
用途:
我が家の食卓で
運輸・通信業

見た目強度に心配あったが壊れそうなことはありません。使い勝手も最初取りにくかったが、なれれば気になりません。

対象商品:
51956179
2020-05-22
用途:
らっきょうを入れる為に
卸売・小売業

つかむのにコツが少し要りますが、すごく便利で衛生的で気に入っています。

対象商品:
51956179
2020-03-17
用途:
料理保存
その他業種

いちいちスプーンやトングなどを使わなくても良いので楽です。安くで買えて満足です。

対象商品:
51956179
2021-03-17
用途:
ねぎなどの薬味を入れています
製造業

蓋の内側に付いているツマミ部分の幅がもう少し広いと一度につかめる量が増えるので何度もツマミ直す事が無くなると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする