ふたがトングになる保存容器 2個組

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード51956197 品番ATN-0102
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

取り箸とトング不要。洗い物を減らせます。

材質本体・トング/PP樹脂、ふた/シリコーンゴム その他電子レンジ・冷凍庫・食洗機対応 - 質量(g)64 耐熱温度(℃)120 サイズ(mm)87×87×70mm アズワン品番64-4013-10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51956197
2020-11-20
用途:
塩昆布入れ
運輸・通信業

便利です。一度に結構な量をつまめます。取るようにいちいちトングや箸を使わないので洗い物も少なくていいですね。
調味料入れに使えるようトング型の他にスプーンが出てくるような形があると凄く便利だと思います。メーカーさん作ってくれないかなぁ。

対象商品:
51956197
2020-04-09
用途:
漬物入れ
製造業

新しく箸を出さずに掴めるところがいい!
洗い物が減る

対象商品:
51956197
2020-04-07
用途:
お漬物や薬味なんかを入れて使っています。
飲食業

とても便利で色々なものを入れて使っています。
まだ他に入れ替えたいので追加で注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする