スマイルキッズ
スマイルキッズの 懐中電灯・ライト
スマイルキッズの ハンディタイプライト
LED強力ライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51956206
品番
AHL-1600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
3Wの白色LEDライトとテールは赤色点滅LED。プロ仕様。
使用電池
単1形乾電池6個(別売)
防水性
IPX4
材質
本体/PP樹脂、前枠/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂、バックレンズ/アクリル、赤フィルター/PE樹脂、肩掛けバンド/PVC樹脂
質量(g)
400
光源
3W白色LED1個、赤色点滅LED1個
電池寿命
連続点灯/約90時間
サイズ(mm)
245×120×130
アズワン品番
64-4012-89
明るさ
約260