AST-3301T 調光式LED軽量スタンドライト スマイルキッズ 51956224 AST-3301T 調光式LED軽量スタンドライト スマイルキッズ 51956224 AST-3301T 調光式LED軽量スタンドライト スマイルキッズ 51956224 AST-3301T 調光式LED軽量スタンドライト スマイルキッズ 51956224 AST-3301T 調光式LED軽量スタンドライト スマイルキッズ 51956224

調光式LED軽量スタンドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51956224 品番AST-3301T
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

無段階で明るさ調整可。蓄光スイッチ付。

材質ABS樹脂 質量(g)130 光源白色LED1個 使用電池単3形乾電池3個(別売) 電池寿命連続点灯/約70時間 サイズ(mm)78×164×108 アズワン品番64-4013-09 明るさ(Lm)約31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする