スマイルキッズ
スマイルキッズの AV家電
スマイルキッズの オーディオ
スマイルキッズの スピーカー
テレビの音も聞こえる手もとスピーカーU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51956267
品番
ANS-302
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
テレビとスピーカー同時に音が出るので家族と一緒にテレビを楽しめます。ケーブル・マイク収納付。
材質
本体/ABS樹脂、プラグコード/軟質ビニール製コード
質量(g)
340
使用電池
単3形乾電池3個(別売)、別売アダプター対応
電池寿命
連続点灯/約100時間
サイズ(mm)
140×120×130、コード長さ/5m
アズワン品番
64-4012-99