※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
布目電機
布目電機の 電源(制御機器)
布目電機の 変圧・変換
布目電機の トランス
単相乾式変圧器 B種絶縁 AE21シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51956276
品番
NESB1500AE21-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
絶縁種別
B種
容量(VA)
1.5K
1次電圧(V)
180/R200/220
2次電圧(V)
R100/110
寸法L(mm)
171
寸法H(mm)
190
寸法W(mm)
180
仕様
シールド付
質量(kg)
17
規格
JEM1333準拠
適合電線(mm
2
)
(最大)5.5
相数
単相
締付トルク(N・m)
1.4〜1.8
端子台
TEV308
寸法LP(mm)
140
ビスの呼び
M4
寸法WP(mm)
140
取付け穴(A×B)(mm)
8×16 Ucut
注意
※端子台を使用する場合、圧着端子を併用して下さい。