LLFL-240K LEDフォールディングライト ハタヤリミテッド 51957606 LLFL-240K LEDフォールディングライト ハタヤリミテッド 51957606 LLFL-240K LEDフォールディングライト ハタヤリミテッド 51957606 LLFL-240K LEDフォールディングライト ハタヤリミテッド 51957606 LLFL-240K LEDフォールディングライト ハタヤリミテッド 51957606 LLFL-240K LEDフォールディングライト ハタヤリミテッド 51957606

LEDフォールディングライト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51957606 品番LLFL-240K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥180,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

360°から直下まで照射方向を自在に調整できます。
高輝度240W LED光源(60W×4)です。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
照明ON/OFFスイッチ付。
汚れ防止カバー付。
全光束24000ルーメン・色温度5000K(昼白色)。

電球の種類LED 使用場所屋外 特殊用途防水 防塵防水性能IP65 消費電力(W)240 全光束(Lm)24000 用途夜間工事・防災用 仕様エアーダンパー付三脚スタンド・CPL-3付、2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付 セット内容灯体+三脚スタンド用収納ケース 質量(kg)14 タイプ三脚セット 定格電圧(V)100(50/60Hz) 電線長さ(m)5 光源240W高輝度LED 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5000 電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75 心数(C)3 アズワン品番64-8596-87 取付径(Φmm)三脚部:27 光色昼白色
注意
※電源電圧はAC100Vの±10%(90〜110V)の安定した電源を使用してください。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする