- エポキシパテ・スティック ガラパゴスW 関西パテ化工 51957649 - エポキシパテ・スティック ガラパゴスW 関西パテ化工 51957649 - エポキシパテ・スティック ガラパゴスW 関西パテ化工 51957649 - エポキシパテ・スティック ガラパゴスW 関西パテ化工 51957649 - エポキシパテ・スティック ガラパゴスW 関西パテ化工 51957649

エポキシパテ・スティック ガラパゴスW

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60g×2本) 注文コード51957649 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

肉盛り作業や、穴埋め作業、造形作業が容易。金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材に接着。硬化後は塗装可能(油性、水性)。

比重硬化物:1.8 粘度粘土状 可使時間(分)3〜5 最高耐熱温度(℃)120 圧縮強さ(MPa)89〜99 引張強度(MPa)16〜21 曲げ強さ(MPa)26〜35 硬化時間(時間)1 危険等級V 引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])6〜8 色調主剤:薄灰色、硬化剤:白色 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬度(ショア D)88
注意
※爆発性はありませんが、引火性はあります。アレルギー体質によっては以降の事例が予想されますのでご注意ください。
(1)目や粘膜を刺激することがあります。
(2)皮膚を刺激し、カブレ等を起こすことがあります。飲み込んだ場合は、大量の水を飲ませ、吐き出しを誘発する。その後、医師の診察を受けてください。保管の際は、残ったパテの端面に包装ビニールの切れ端を貼り付け、容器の蓋を密栓し、冷暗所に置くと劣化を遅らせることができます。廃棄の際は、正規の廃棄物処理業者に依頼をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51957649
2020-11-30
用途:
貫通部分の補修時
建設業・工事業

使いやすい
施工しやすい
混ぜやすい
ただし独特な匂いがきついのがネックです
それが無ければ最高なんですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする