250 スパイラルニップル クリモト(栗本鉄工所) 51957755 250 スパイラルニップル クリモト(栗本鉄工所) 51957755

スパイラルニップル

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径250 注文コード51957755 品番250
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛めっき鋼板 呼び径250 寸法S(mm)(差込長さ)60 厚さt(mm)0.6 寸法D'(mm)Φ248

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51957746
2022-11-11
用途:
ストーブ煙突
サービス業

他の物とサイズもピッタリで漏れもなく満足しました。

対象商品:
35595061
2021-09-24
用途:
ダクトの中間接続として使用。

寸法の合っており、アルミテープで容易に固定でき大変使用しやすかった。

対象商品:
35595061
2020-01-16
用途:
ダクト製作

室内で焼き肉をしたくて、簡易ダクトを作るのに使用しました。

2018-11-26
用途:
ダクトホース配管

フカガワやフジモリ製のニップルに比べ仕上がりが非常にきれい。端部を窄めてあるのも好印象。
他社のは同価格帯なのに、接合は溶接だけ、形状も楕円になっていて、端部正直雑な製品だったことを鑑みると雲泥の差。
今後はクリモトさんの商品だけ買うようにします。
50mmや75mmなど、100mmより小径のサイズがあるとなお有り難いです。

2人が参考にしています
対象商品:
35595086
2018-10-15
用途:
籾摺り機のダクトつなぎに使用
農・林・水産業

納期・単価とも満足でした。
エッヂ部分も丸まっており接続がラクでした

対象商品:
35595061
2017-07-22
用途:
ダクト配管
製造業

フカガワは溶接ですが、こちらは板金でカシメられてて見た目が綺麗です。

1人が参考にしています
対象商品:
35595061
2018-09-18
用途:
換気ダクトの延長

特に問題なく使用できました。ホームセンターでも売っていますが、モノタロウさんだと届けてくれて助かります。

対象商品:
35595061
2019-07-02
用途:
オーブンレンジの排気ダクト用
佐久間社寺株式会社 様

出来がイマイチです、一周したら溶接がずれています。内側に入るのでずれていても問題は無いですが・・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする