スパイラル異径継手

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51957816 品番 200×175
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質亜鉛めっき鋼板 呼び径200×175 寸法S(mm)(差込長さ)60×60 寸法L(mm)65 厚さt(mm)0.6 寸法D'(mm)Φ198 寸法d'(mm)Φ173
注意
※レジューサの差込部分は波打っておりますが、スパイラルダクトの中に入り見えなくなりますので、問題無くご使用頂けます。波型の切れ込みは破損させないための必要な処理であり、不良品ではございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51957807
2023-03-14
用途:
ALダクト変換
株式会社エーシーオー 様

AL ダクト変換に使用しましたが、ALダクト入らないので φ200、φ150共 φを4-5分割に糸鋸で切断し 外径少し小径にしてALダクト接続しました。
φ200、φ150共 外径少し大きすぎで困りました。

5人が参考にしています
対象商品:
51957807
2022-11-11
用途:
ストーブ煙突
サービス業

煙突サイズダウンに使用しましたが、サイズもピッタリで良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
51957807
2021-03-24
用途:
乾燥機

排気ダクトとのサイジングも完璧。取り付けに5秒と掛かりません。

2人が参考にしています
対象商品:
51957798
2020-07-22
用途:
DIYで換気扇の取付に使用しました。対応問題良く助かりました。
サービス業

DIYで換気扇の取付に使用しました。対応問題良く助かりました。

対象商品:
58715798
2020-10-30
用途:
配管工事
鈴木商事 様

このサイズはホームセンターでは品揃えされているところは無く、本当に助かりました。物の精度も良く、安心して使えました。

2人が参考にしています
対象商品:
58715798
2019-09-18
用途:
塗装ブースのダクト変換
運輸・通信業

塗装ブースのダクト変換に使用しました。
大きい側の端が少し凹んでいました。
塗料や粉塵がたまらないかやや心配です。
見た目も無骨なので、メッキ加工版なんかもあるといいのですが、マニアックな口径なので仕方ありませんかね。

対象商品:
25784518
2019-08-05
用途:
籾摺り機械の籾ガラ排出パイプの異径変換に使用

旧型機械からの入れ替えで、φ180⇒φ200に径が変わった為、こちらを使って変換し、配管しました。片方φ175なのでガホですが、テープを巻けば問題無いので十分でした。

対象商品:
58715798
2019-07-31
用途:
煙突の径が違っていたので、接続できるように使いました。120mm→100mm、風呂釜の取説にはするなと書いてありましたが背に腹は代えられません。

思っていたよりしっかりした作りでした。底部が波打ってるのが謎ですが、使う分には問題ありません。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする