エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
テレビ用ステレオヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51957859
品番
EHP-TV10C3BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプで、周囲を気にせずTVを満喫できるステレオ・両耳タイプのヘッドホン。
付属品
イヤーキャップ(XS/S/M/L)、面ファスナー式結束バンド ×1
その他
モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能
型式
密閉型、耳栓タイプ
色
ブラック
質量(g)
ヘッドホン本体:約5/ボリュームユニット:約8(コード含まず)
コード長さ(m)
3(Y型)
保証期間
6カ月間
再生周波数帯域(Hz)
20〜20000
プラグ形状
Φ3.5mm 3極ミニプラグ
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10(ダイナミック型)
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
93