USBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51957999 品番 MPA-FAC12CRD
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

色んな表情を持ったカラーType-Cケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。

ケーブル長(m)1.2※コネクタ含まず レッド コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど 対応【USB Power Delivery】× プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル太さ(mm)3.2 パッケージ袋+ステッカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51957965
2026-01-28
用途:
スマホ充電用
金融・保険業

顔があると癒されます。又、色があると目立つのが便利。

対象商品:
51957947
2023-09-22
用途:
各種充電用
その他業種

充電速度は普通です。
挿入は心地よくできます。
欲もなく悪くもない製品です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする