USBケーブル A-C USB2.0 高耐久 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)0.7(コネクタ含まず) 注文コード51958017 品番MPA-FACS07BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,290
この商品はケーブル長・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

断線に強い高耐久モデル。新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。

ケーブル長(m)0.7(コネクタ含まず) ブラック コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480 シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)3.2 パッケージ袋+ステッカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51958017 MPA-FACS07BK 51958026 MPA-FACS20BK USBケーブル A-C USB2.0 高耐久 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム USBケーブル A-C USB2.0 高耐久 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 1本 1,898 税込2,088

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする