ケーブル長(m)2.0※コネクタ含む
色ブラック
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
対応【USB Power Delivery】×
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480※理論値
ケーブル太さ(mm)3.2
パッケージ袋+ステッカー