電気しき毛布

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51958279 品番DB-U31S-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
丸洗いOK/ダニ対策

定格消費電力(W)47 コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91 表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37 質量(kg)本体:約0.5、コントローラー:約0.3 ベージュ サイズシングルSサイズ 備考室温センサー ダニ対策 SEK抗菌防臭加工 寸法(cm)約140×85 温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター 材質(裏地)ポリエステル65%・アクリル35% 材質(表地)ポリエステル65%・アクリル35% スイッチ種類コントローラースイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする