電気しき毛布

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51958306 品番DB-U12T-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,909
販売価格(税別)
7,190
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

普通サイズのしき毛布
天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
丸洗いOK/ダニ対策

定格消費電力(W)54 コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91 表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37 質量(kg)本体:約0.5、コントローラー:約0.3 ベージュ サイズシングルSサイズ 備考室温センサー ダニ対策 抗菌防臭加工 寸法(cm)約140×80 温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター 材質(裏地)ポリエステル70%、アクリル30% 材質(表地)ポリエステル70%、アクリル30% スイッチ種類コントローラースイッチ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51958306 DB-U12T-C 64176196 YMS-18 電気敷毛布 YAMAZEN(山善) 電気敷毛布 YAMAZEN(山善) 1枚 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする