電気あんか

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51958349 品番DW-78P-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,009
販売価格(税別)
8,190

就寝時に足元暖か
抗菌防臭
コントローラー付

グレー 材質本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル 質量(kg)0.5 備考抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布) タイプソフトタイプ 定格30W コード長さ(m)3 加工抗菌防臭加工 寸法(cm)約29×39×厚さ3 温度制御サーモスタット 格子柄 温度調節 表面温度(℃)(室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45 スイッチ種類コントローラースイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする