Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 暖房用品
Panasonic(パナソニック)の 防寒用品
Panasonic(パナソニック)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
デスクヒーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51958367
品番
DC-PKD4-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
オフィスや勉強部屋に、足元じんわりあたたか
勉強や仕事中にひざ下を暖める
コード長さ(cm)
180
表面温度(℃)
強:55、弱:37
質量(kg)
2.2
色
グレー
定格
165W
寸法(cm)
48×45×30
温度制御
サーモスタット
温度調節
弱・強
スイッチ種類
切換スイッチ(強・弱・切)