仕様MTBF 25℃/300000時間
種別電源モジュール
質量(kg)0.3
ケーブル長(m)DC電源コネクタ側:1.5、ACコード:2
定格入力電圧(V)AC100〜AC240(添付のACケーブルはAC100専用です。)
保存温度(℃)-20〜+80
定格出力電力(W)36
入力周波数(Hz)50/60
取得規格UL/CUL/GS/PSE/BSMI/CB/RCM/CCC/CE/FCC Class B、IEC055032Class B、EN61000-3-2・3、IEC61000-4-2・3・4・5・6・8・11
定格出力電圧(V)DC12
過電流保護出力定格電流の200%(Max)で動作自動復帰(過電流保護が作動すると自動的にシャットダウン)
過電圧保護出力定格電圧の180%(Max)で動作(過電圧保護が作動するとシャットダウン)
使用条件周囲温度:0℃〜+40℃、湿度:20%〜80%RH(非結露)
入力電圧範囲(V)AC100〜AC240±10%
絶縁抵抗DC500Vにて10MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)3.0