ACアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51958613 品番COP-AC1236DA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SuperCDで使用できるACアダプタです。

仕様MTBF 25℃/300000時間 種別電源モジュール 質量(kg)0.3 ケーブル長(m)DC電源コネクタ側:1.5、ACコード:2 定格入力電圧(V)AC100〜AC240(添付のACケーブルはAC100専用です。) 保存温度(℃)-20〜+80 定格出力電力(W)36 入力周波数(Hz)50/60 取得規格UL/CUL/GS/PSE/BSMI/CB/RCM/CCC/CE/FCC Class B、IEC055032Class B、EN61000-3-2・3、IEC61000-4-2・3・4・5・6・8・11 定格出力電圧(V)DC12 過電流保護出力定格電流の200%(Max)で動作自動復帰(過電流保護が作動すると自動的にシャットダウン) 過電圧保護- 使用条件周囲温度:0℃〜+40℃、湿度:20%〜80%RH(非結露) 入力電圧範囲(V)AC100〜AC240±10% 絶縁抵抗- RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする